Hurtigkobling NW 7, 2 messing forniklet, slangetilslutning 12x9

Art.-nr.: 107294
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107294
EAN/GTIN 4047322286435
Producentnummer 107294
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 7, 2, messing forniklet, slangetilslutning 12x9, driftstryk 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 100 °C. Den universelle enhånds-hurtigkobling i udførelse med ensidig spærring til en lang række anvendelsesmuligheder! Den lukkede låsehylster forhindrer, at de indvendige dele bliver snavsede. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri.

Egenskab:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tylle: messing, forniklet
  • Længde: 48,0 mm
  • Hus: messing, forniklet
  • Tilslutning: Slangetilslutning 12x9
  • Gennemstrømning: 1000 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål 1.4310
  • ventilhus: Messing blank
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Låsepinde: Rustfrit stål 1.4034
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C