Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 7, 2, messing forniklet, G 3/8 IG, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Den universelle hurtigkobling med én hånd i udførelse med ensidig spærring til en lang række anvendelsesmuligheder! Den lukkede låsehylster forhindrer, at de indvendige dele bliver snavsede. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
- Tylle: messing, forniklet
- Længde: 41,0 mm
- Hus: messing, forniklet
- Tilslutning: G 3/8 IG
- Gennemstrømning: 1000 l/min (luft)
- Sprængring: Rustfrit stål 1.4310
- ventilhus: Messing blank
- Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: NBR
- Låsepinde: Rustfrit stål 1.4034
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C