Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 5, rustfrit stål 1.4305, G 1/8 AG, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -15 °C til 200 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med håndbetjening i rustfrit stål 1.4305 med små dimensioner og stor gennemgang. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, offshore.
Egenskab:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Fjeder: rustfrit stål
- Tylle: Rustfrit stål 1.4305
- kugle: rustfrit stål
- Længde: 36,0 mm
- Hus: Rustfrit stål 1.4305
- Tilslutning: G 1/8 AG
- Gennemstrømning: 560 l/min (luft)
- Sprængring: rustfrit stål
- ventilhus: Rustfrit stål 1.4305
- Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: FKM
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 200 °C
- Mediumtemperatur min.: -15 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -15 °C