Hurtigkobling NW 5, messing forniklet, slangetilslutning 6x4

Art.-nr.: 107169
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107169
EAN/GTIN 4047322059404
Producentnummer 107169
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 5, messing forniklet, slangetilslutning 6x4, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med lille konstruktion og stor gennemgang ved lavt trykfald. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik.

Egenskab:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: messing, forniklet
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 43,0 mm
  • Hus: messing, forniklet
  • Tilslutning: Slangetilslutning 6x4
  • Gennemstrømning: 560 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • ventilhus: messing, forniklet
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C