Hurtigkobling NW 5, blank messing, G 1/8 AG

Art.-nr.: 107125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107125
EAN/GTIN 4047322058711
Producentnummer 107125
L-nummer L00970 2222
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 5, blank messing, G 1/8 AG, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med lille konstruktion og stor gennemgang ved lavt trykfald. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik.

Egenskab:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 37,0 mm
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: G 1/8 AG
  • Gennemstrømning: 560 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • ventilhus: Messing blank
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C