Hurtigkobling NW 2, 7, rustfrit stål 1.4404, G 1/8 AG

Art.-nr.: 107108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107108
EAN/GTIN 4047322403870
Producentnummer 107108
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 2, 7, rustfrit stål 1.4404, G 1/8 AG, driftstryk 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -15 °C til 200 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med ekstremt små dimensioner og stor gennemgang ved lavt trykfald. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, offshore.

Egenskab:

  • NW: 2,7
  • SW: 11 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4404
  • Tylle: Rustfrit stål 1.4404
  • kugle: Rustfrit stål 1.4404
  • Længde: 28,0 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4404
  • Tilslutning: G 1/8 AG
  • Gennemstrømning: 165 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål 1.4404
  • ventilhus: Rustfrit stål 1.4404
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: FKM
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C