Hurtigkobling NW 2, 7, blank messing, slangetilslutning 4x3

Art.-nr.: 107075
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107075
EAN/GTIN 4047322058032
Producentnummer 107075
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 2, 7, blank messing, slangetilslutning 4x3, driftstryk 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med ekstremt små dimensioner og stor gennemgang ved lavt trykfald. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri.

Egenskab:

  • NW: 2,7
  • Fjeder: rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 34,0 mm
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: Slangetilslutning 4x3
  • Gennemstrømning: 165 l/min (luft)
  • Sprængring: rustfrit stål
  • ventilhus: Messing blank
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C