Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 2, 7, blank messing, G 1/8 AG, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med ekstremt små dimensioner og stor gennemgang ved lavt trykfald. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 2,7
- SW: 11 mm
- Fjeder: rustfrit stål
- Tylle: Messing blank
- kugle: rustfrit stål
- Længde: 28,0 mm
- Hus: Messing blank
- Tilslutning: G 1/8 AG
- Gennemstrømning: 165 l/min (luft)
- Sprængring: rustfrit stål
- ventilhus: Messing blank
- Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: NBR
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C