Beskrivelse:
Stopventil, pneumatisk betjent, G1/4, stikforbindelse 6/4, arbejdsdruck maks. 10 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -10 °C til 70 °C, messing forniklet. Til hurtige positionerings- og stopfunktioner og til nødkoblinger (f.eks. nødstop). Hvis der er et styresignal på tilslutning 3, kan trykluften strømme til og fra cylinderen. Hvis der ikke længere er noget styresignal, blokeres trykluftstrømmen til og fra cylinderen, hvorved cylinderen stoppes i den ønskede position. Stopventilerne skrues direkte på cylinderen i stedet for de normale slangetilslutninger. Bemærk: Styretrykket afhænger af driftstrykket.
Egenskab:
- B: 58,0 mm
- C: 28,0 mm
- Materiale: messing, forniklet
- monteringsposition: vilkårlig, ringstykket kan drejes 360° efter fastskruning
- Tilslutning 1: G 1/4
- Tilslutning 2: 6 mm
- Tilslutning 3: 4 mm
- tætningsmateriale: NBR
- Maks. styretryk: 5 bar
- Styretryk min.: 1 bar
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Mediumtemperatur maks.: 70 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 70 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C