3/2-vejs vippearmventil Slangeside Hurtigskruekobling, G1/4, slange 8/6

Art.-nr.: 107029
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107029
EAN/GTIN 4047322181280
Producentnummer 107029
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejs vippeventil, slangeside, hurtigskrue, slange 8/6, G 1/4, PN max. 8 bar, temperatur: -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Håndbetjent vippearmventil i 3/2-vejs udførelse. Til alle anvendelser, hvor trykluft skal slås til og fra på en enkel måde, eller hvor en cylinder skal betjenes manuelt. Udførelse i hulskruekonstruktion med ringstykke. Til direkte skruning på arbejdsredskabet eller til montering på tavlen. Små dimensioner, ideel til trange pladsforhold.

Egenskab:

  • B: 60,0 mm
  • C: 27,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Gevind: G 1/4
  • Funktion: 3/2-vejs
  • Tilslutning: Tryktilslutning er slangesiden
  • Vippearm: messing, forniklet
  • Indvendige dele: Messing blank
  • Svingarm: messing, forniklet
  • Tilslutningstype: Tilslutning med hurtigskruetilslutning
  • til slange: 8/6 mm
  • Hulskrue: messing, forniklet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 8 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Skiltetavlegevind: M12x0,75 (pladetykkelse maks. 4 mm)
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Tætninger, der ikke kan gå tabt: Glasfiberforstærket polyamid