Mikrometer med måleskive 175-200 mm, måleskive ikke inkluderet i leveringsomfanget

Art.-nr.: 107-208
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107-208
EAN/GTIN 4946368440651
Producentnummer 107-208
L-nummer L40010 8339
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette skiveindikatormikrometer giver dig mulighed for at udføre hurtige seriemålinger og giver dig følgende fordele: Til direkte GO/NG-vurdering af seriedele ved hjælp af et analogt eller digitalt måleinstrument. Bevægelig ambolt muliggør hurtig måling. 3 mm amboltslag.

Egenskab:

Måleområde: 175 - 200
Graduering: 0,01 mm
Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle.

Egnede produkter