Tilbageslagsventil »lineonline«, gevind - slange, G 1/8, slange 6

Art.-nr.: 106807
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 106807
EAN/GTIN 4047322089142
Producentnummer 106807
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbageslagsventil »lineonline«, gevind (indgang) - slange (udgang), G 1/8 til slange-Ø 6 mm, driftstryk 0, 5 til 12 bar. Sikrer, at trykluft kun strømmer i én retning – den ønskede retning. Ventilen lukker, når det indgående tryk aftager, og holder det arbejdstryk, der er til stede efter kontraventilen.

Egenskab:

  • A: 58,3 mm
  • B: 20,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Gevind: G 1/8
  • Indvendige dele: Nikkelbelagt messing, messing, technopolymer, rustfrit stål
  • Basisenhed: teknikpolymer
  • tætningsmateriale: NBR
  • til slange-Ø: 6 mm
  • Pneumatiske symboler: på kabinettet
  • Driftstryk maks.: 12 bar
  • Driftstryk min.: 0,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Gennemstrømning ved 6,3 bar og Δp 1,0 bar: 320 Nl/min