Pneumatisk logikelement, AND, technopolymer, DN 2, 7

Art.-nr.: 106706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 106706
EAN/GTIN 4047322205306
Producentnummer 106706
L-nummer L00970 124942
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pneumatisk logikelement, AND, technopolymer, DN 2, 7, temperaturområde -10 °C til 60 °C, arbejdstryk 1, 5 til 8 bar. Pneumatisk betjente logiske elementer, fås i funktionerne OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Komponenterne har en adapter til Ω-skinnen (DIN EN 50022) integreret i kroppen.

Egenskab:

  • Højde: 40,0 mm
  • Længde: 38,5 mm
  • Nominel diameter: 2,7 mm
  • Funktion: AND
  • Materiale: teknikpolymer
  • Skyder: Aluminium
  • Gennemstrømning: 100 l/min (ved 6 bar og Δ p = 1 bar)
  • Tilbagestilling: om trykluft
  • tætningsmateriale: NBR
  • Arbejdstryk maks.: 8 bar
  • Arbejdstryk min.: 1,5 bar
  • til slange-udvendig Ø: 4 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C