Beskrivelse:
Stempelstangløs cylinder, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 25, løft 1400, G 1/8, arbejdstryk 1 - 8 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Disse dobbeltvirkende cylindre kan leveres med en slaglængde på næsten samme længde som indbygningslængden og med slaglængder på over 5 m. De er som standard udstyret med magneter til positionsindikation og en pneumatisk, justerbar endeposition. Derudover kan endeanslag og hydrauliske støddæmpere monteres som ekstraudstyr. Velegnet til filtreret (50 µm) og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 1400 mm
- Magnet: med magnet
- Hus: Profilrør af aluminiumslegering, anodiseret
- Dæmpning: med justerbar dæmpning
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 25 mm
- Tilslutning: G 1/8
- Tætningsbånd: Rustfrit stål
- tætningsmateriale: NBR (til hastigheder op til maks. 1 m/s)
- Kraft ved 6 bar: 250N
- Sidelast maks.: 1 Nm
- Arbejdstryk maks.: 8 bar
- Arbejdstryk min.: 1 bar
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C
- Slæde (stempelstyring): Aluminiumslegering, anodiseret