Beskrivelse:
Standardcylinder, ISO 15552, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 125, slag 400, G 1/2, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen kan fastgøres i to T-noter på samme side af den pneumatiske tilslutning. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 400 mm
- Standard: i henhold til ISO 15552
- Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter, eloxeret
- Opbygning: Endekapper / profilrør med selvskærende skruer
- kolbe: Aluminium
- Magnet: med magnet
- Dæmpning: med justerbar dæmpning
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 125 mm
- Tilslutning: G 1/2
- stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
- tætningsmateriale: NBR
- Stempelstang-Ø: 32 mm
- Stempelstænger AG: M27x2
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Min. åbningstryk: 0,2 bar
- Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
- Stempelstanggevind: M27x2
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C