Kompaktcylinder LINER, dobbeltvirkende, AG, stempel-Ø 32, slaglængde 40, G 1/8

Art.-nr.: 106069
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 106069
EAN/GTIN 4047322283137
Producentnummer 106069
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder LINER, ISO 21287, dobbeltvirkende, AG, magnet, stempel-Ø 32, slaglængde 40, G1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Ny serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt og udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 40 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: LINER-serien
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 32 mm
  • Tilslutning: G 1/8
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: PU
  • Stempelstænger AG: M10x1,25
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Statiske O-ringe: NBR
  • Min. åbningstryk: 0,6 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: PU
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C