Beskrivelse:
Kompaktcylinder LINER, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 40, slaglængde 80, G1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Ny serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt og udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 80 mm
- Standard: i henhold til ISO 21287
- Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
- Serie: LINER-serien
- kolbe: POM
- Magnet: med magnet
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 40 mm
- Tilslutning: G 1/8
- stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
- Stempeltætning: PU
- Stempelstænger IG: M8
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Statiske O-ringe: NBR
- Min. åbningstryk: 0,4 bar
- Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
- Stempelstangstætning: PU
- Temperaturområde maks.: 60 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C