Kort løftecylinder, enkeltvirkende, magnet, stempel-Ø 20, løft 25, M5

Art.-nr.: 105957
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 105957
EAN/GTIN 4047322070874
Producentnummer 105957
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Korthøjdecylinder, enkeltvirkende, med magnet, stempel-Ø 20, løftehøjde 25, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Specielt til anvendelse under trange pladsforhold. Uførelse med magnetkolbe. Egnet til filtreret trykluft, olieret (sørg for kontinuerlig smøring) eller uolieret.

Egenskab:

  • Afstand: 25 mm
  • Hoved: Lakeret messing
  • Rør: Aluminiumslegering, anodiseret
  • kolbe: Acetal-kunstharpiks
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: uden justerbar dæmpning
  • Funktion: enkeltvirkende
  • Stempel Ø: 20 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
  • udgangsposition: kørt ind uden tryk
  • Stempelstænger IG: M5
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Min. åbningstryk: 0,6 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C