Kort løftecylinder, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 80, løft 5, G 1/4

Art.-nr.: 105944
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 105944
EAN/GTIN 4047322070744
Producentnummer 105944
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kort løftecylinder, dobbeltvirkende, med magnet, stempel-Ø 80, løft 5, G 1/4, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Specielt til anvendelse under trange pladsforhold. Uførelse med magnetkolbe. Egnet til filtreret trykluft, olieret (sørg for kontinuerlig smøring) eller uolieret.

Egenskab:

  • Afstand: 5 mm
  • Hoved: Aluminium
  • Rør: Aluminiumslegering, anodiseret
  • kolbe: Aluminium/PTFE
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: uden justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 80 mm
  • Tilslutning: G 1/4
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
  • Stempelstænger IG: M10
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Min. åbningstryk: 0,4 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C