Beskrivelse:
Kort løftecylinder, dobbeltvirkende, med magnet, stempel-Ø 40, løft 10, G 1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Specielt til anvendelse under trange pladsforhold. Uførelse med magnetkolbe. Egnet til filtreret trykluft, olieret (sørg for kontinuerlig smøring) eller uolieret.
Egenskab:
- Afstand: 10 mm
- Hoved: Aluminium
- Rør: Aluminiumslegering, anodiseret
- kolbe: Acetal-kunstharpiks
- Magnet: med magnet
- Dæmpning: uden justerbar dæmpning
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 40 mm
- Tilslutning: G 1/8
- stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
- Stempeltætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
- Stempelstænger IG: M6
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Min. åbningstryk: 0,4 bar
- Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
- Stempelstangstætning: NBR (PU og FKM mod ekstra betaling)
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C