Beskrivelse:
Rundcylinder, dobbeltvirkende, med magnet, stempel-Ø 32, løftehøjde 80, G 1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Standardudførelser med magnetkolbe. Velegnet til filtreret (50 µm) og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 80 mm
- Rør: Aluminium, anodiseret
- Opbygning: Forbindelse: Rustfrit stålrør / endekapper med gevind
- kolbe: teknikpolymer
- Magnet: med magnet
- Dæmpning: uden justerbar dæmpning
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 32 mm
- Tilslutning: G 1/8
- stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
- tætningsmateriale: NBR
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Min. åbningstryk: 0,4 bar
- Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
- Stempelstanggevind: M10x1,25
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C