Beskrivelse:
Rundcyl., ISO 6432, dobbeltvirkende, med indstillelig. Dæmpning, magnet, stempel-Ø25, slag 50, G 1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Enkelt- og dobbeltvirkende udførelse med magnetkolbe. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 50 mm
- Standard: i henhold til ISO 6432
- Rør: Rustfrit stål 1.4301
- Opbygning: Forbindelse: Rustfrit stålrør / endekapper flanget
- kolbe: Acetal-kunstharpiks
- Magnet: med magnet
- Dæmpning: med justerbar dæmpning
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 25 mm
- Tilslutning: G 1/8
- stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
- tætningsmateriale: NBR
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Min. åbningstryk: 0,6 bar
- Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
- Stempelstanggevind: M10x1,25
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C