Hjørnesikkerhedsventil, væsker, G 1, åbningstryk 1, 8 bar

Art.-nr.: 105583
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 105583
EAN/GTIN 4047322189590
Producentnummer 105583
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnesikkerhedsventil til væsker, rød messing, NBR, driftstemperatur -10 °C til 110 °C, G 1, SW 41, reaktionspres 1, 8 bar. Til giftfri, ikke-brændbare væsker. Der må ikke forekomme fordampning ved afblæsning. Med membran til beskyttelse af fjederen og med opløfter. Komponenttestet, TÜV-SV. 749. F

Egenskab:

  • H: 132,0 mm
  • L1: 36,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Fjeder: C-stål
  • Hus: rødguss
  • Gevind: G1
  • membraner: NBR
  • fjerhætte: messing
  • Indvendige dele: messing
  • Indstillingsområde: 1 - 16 bar (afhængigt af den anvendte tætning)
  • Indmeldelse og udmeldelse: hver med indvendigt gevind type G i henhold til DIN EN ISO 228-1
  • Min. åbningstryk: 1,8 bar
  • Indstillingsområde maks.: 10 bar
  • Indstillingsområde min.: 1 bar
  • Driftstemperatur maks.: 110 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C