Højtydende sikkerhedsventil, messing, G 1, reaktionspres 0, 8 bar

Art.-nr.: 105215
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 105215
EAN/GTIN 4047322018081
Producentnummer 105215
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende sikkerhedsventil, vibrationsfast udførelse, messing, driftstemperatur maks. 260 °C, G 1, SW 41, reaktionspres 0, 8 bar. Proportional sikkerhedsventil med fjederbelastning og forluftningsanordning, komponenttestet i henhold til VdTÜV-blad 100 om sikkerhedsventiler. Højeste funktionssikkerhed, selv under ekstreme monteringsforhold (rystefast udførelse). Velegnet til trykluft og andre ugiftige, neutrale og ikke-brændbare gasser, der må udledes frit. Ikke egnet til vanddamp.

Egenskab:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Hus: messing
  • Gevind: G1
  • fjerhætte: messing
  • Min. åbningstryk: 0,8 bar
  • Driftstryk maks.: 30 bar
  • Driftstryk min.: 0,5 bar
  • Driftstemperatur maks.: 260 °C