Jakke INDUSTRY Rockford, Unisex, Sortblå, Størrelse XS

Art.-nr.: 10509-442-010 XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 10509-442-010 XS
EAN/GTIN 5707209813435
Producentnummer 10509-442-010 XS
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på ærmer, skuldre og sider forlænger produktets levetid
  • Lynlås med vejrbeskyttelsesstrip og skjulte snaps for at forhindre ridser
  • D-ring til nøgle eller ID-kort
  • Formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed
  • Individuel justering gennem justerbar linning
  • Produktet er velegnet til industrielt vasketøj

Egenskab:

  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme på ærmer, skuldre og sider
  • Høj krave
  • Lynlåslukning, vejrbeskyttelsesstrip og skjulte trykknapper
  • Brystlommer med klap og skjulte trykknapper
  • Penlomme
  • D-ring
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Forlommer
  • Indvendige lommer
  • Manchetter med trykknap justering
  • Linning med trykknapjustering
  • Kontrastsømme
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Brystomkreds: 88 cm / 34,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring