Sikkerhedsventil, messing, G 2, reaktionspres 8 bar

Art.-nr.: 105069
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 105069
EAN/GTIN 4047322054232
Producentnummer 105069
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsventil, højtydende udførelse, messing, driftstemperatur -40 °C til 200 °C, G 2, SW 70, reaktionspres 8 bar. Til trykluft og ugiftige, ikke-brændbare gasser, fri udblæsning, derfor ikke egnet til væsker, ikke egnet til vanddamp! Ventilerne er TÜV-godkendt og har et TÜV-komponenttestnummer.

Egenskab:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • do: 40,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Hus: messing
  • Gevind: G 2
  • Trykfjeder: C-stål
  • tætningsmateriale: FPM
  • Min. åbningstryk: 8 bar
  • Driftstryk maks.: 26 bar
  • Driftstryk min.: 0,5 bar
  • Driftstemperatur maks.: 200 °C
  • Driftstemperatur min.: -40 °C