Mikrometerskrue, justerbar ambolt, 800-900 mm

Art.-nr.: 105-106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 105-106
EAN/GTIN 4946368007540
Producentnummer 105-106
L-nummer L40010 7303
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskruen med justerbar målambolt giver dig følgende fordele: Stabil og robust men alligevel let design, til store måleområder Spindlens vandring svarer til 50 mm Den justerbare ambolt udvider måleområdet De medfølgende justeringsstandarder dækker hele måleområdet.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 800 - 900
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 21 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandarder, ambolde, justerbart stop (for versioner over 1.000 mm måleområde)

Egnede produkter