Sikkerhedsventil DN 10, messing, G 1/2, reaktionspres 6, 2 bar

Art.-nr.: 104571
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 104571
EAN/GTIN 4047322049474
Producentnummer 104571
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsventil DN 10, messing, driftstemperatur -25 °C til 180 °C, G 1/2, SW 27, reaktionspres 6, 2 bar, typeafprøvet. Til trykluft og ugiftige, ikke-brændbare gasser, fri udblæsning, derfor ikke egnet til væsker, ikke egnet til vanddamp! Ventilerne er TÜV-godkendt og har et TÜV-komponenttestnummer.

Egenskab:

  • A: 26,0 mm
  • C: 75,0 mm
  • D: 14,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Hus: messing
  • Gevind: G 1/2
  • Trykfjeder: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM
  • Min. åbningstryk: 6,2 bar
  • Driftstryk maks.: 50 bar
  • Driftstryk min.: 0,2 bar
  • Driftstemperatur maks.: 180 °C
  • Driftstemperatur min.: -25 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven