Sikkerhedsventil DN 10, messing, G 3/8, reaktionspres 18 bar

Art.-nr.: 104486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 104486
EAN/GTIN 4047322046909
Producentnummer 104486
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsventil DN 10, messing, driftstemperatur -25 °C til 180 °C, G 3/8, SW 27, reaktionspres 18 bar, typegodkendt. Til trykluft og ugiftige, ikke-brændbare gasser, fri udblæsning, derfor ikke egnet til væsker, ikke egnet til vanddamp! Ventilerne er TÜV-godkendt og har et TÜV-komponenttestnummer.

Egenskab:

  • A: 22,0 mm
  • C: 95,0 mm
  • D: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Hus: messing
  • Gevind: G 3/8
  • Trykfjeder: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM
  • Min. åbningstryk: 18 bar
  • Driftstryk maks.: 50 bar
  • Driftstryk min.: 0,2 bar
  • Driftstemperatur maks.: 180 °C
  • Driftstemperatur min.: -25 °C