Mini-afblæsningsventil, rustfrit stål, G 1/8, reaktionspres 0, 5 - 1, 0 bar

Art.-nr.: 103915
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103915
EAN/GTIN 4047322210959
Producentnummer 103915
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mini-afblæsningsventil, ES, ikke komponenttestet, driftstemperatur -20 °C til 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/8, reaktionspres 0, 5-1, 0 bar. Manuel indstilling af afblæsningstryk (kontramøtrik). Til trykluft og ugiftige, ikke-brændbare gasser, fri udblæsning, derfor ikke egnet til væsker, ikke egnet til vanddamp!

Egenskab:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Gevind: G 1/8
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4305
  • tætningsmateriale: FKM
  • Maks. åbningstryk: 1 bar
  • Min. åbningstryk: 0,5 bar
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Driftstryk min.: 0,5 bar
  • Afblæsningskapacitet maks.: 50 l/min
  • Driftstemperatur maks.: 180 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C