Tilbageslagsventil, skråtstående udførelse, ES, G 2, 0, 2 bar

Art.-nr.: 103839
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103839
EAN/GTIN 4047322038249
Producentnummer 103839
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbageslagsventil, skråtstående udførelse, ES, medium-/omgivelsestemperatur. -10 °C til 230 °C, G 2, PN maks. 40 bar, åbningstryk 0,2 bar.

Egenskab:

  • B: 131,0 mm
  • L: 151,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4401 / 1.4408
  • Gevind: G 2
  • Indvendige dele: Rustfrit stål 1.4401 / 1.4408
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • tætningsmateriale: FKM
  • Driftstryk maks.: 40 bar
  • Åbningstryk min.: 0,2 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 230 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Driftstemperatur maks.: 230 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 230 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C