Spjældventil, blokform, rustfrit stål 1.4404, G 1/8, PN max. 10 bar

Art.-nr.: 103813
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103813
EAN/GTIN 4047322269759
Producentnummer 103813
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spjældventil, i blokform, rustfrit stål 1.4404, driftstemperatur 0 °C til 150 °C, G 1/8, PN max. 10 bar. Gennemgangsventil med drosselfunktion i begge retninger.

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • E: 24,0 mm
  • L: 4,5 mm
  • M: 20,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4404
  • Gevind: G 1/8
  • Indvendige dele: Rustfrit stål 1.4404
  • tætningsmateriale: FPM
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: 0 °C