Muffespjæld, uden spindelhub, messing, G 2 1/2, DN 60

Art.-nr.: 103781
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103781
EAN/GTIN 4047322063074
Producentnummer 103781
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Muffespjæld, uden spindelhub, messing, medietemperatur maks. 120 °C, G 2 1/2, DN 60, PN maks. 16 bar. Åbning/lukning uden spindelbevægelse

Egenskab:

  • A: 100,0 mm
  • B: 219,0 mm
  • L: 88,0 mm
  • DN: 60
  • Hus: messing
  • Gevind: G 2 1/2
  • Håndhjul: Aluminium
  • Spindel: messing
  • Hovedstykke: messing
  • skubbekile: messing
  • pakningsmøtrik: messing
  • Anvendelsesområde: Ikke-aggressive væsker, gasser og dampe op til 120 °C
  • Driftstryk maks.: 16 bar