Nålventil, rustfrit stål 1.4571, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar

Art.-nr.: 103772
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103772
EAN/GTIN 4047322056588
Producentnummer 103772
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nålventil, rustfrit stål 1.4571, driftstemperatur -20 °C til 120 °C, G 3/4, DN 10, PN max. 400 bar.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • C: 100,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 10
  • Gevind: G 3/4
  • Håndhjul: Syntetisk materiale
  • tætningsmateriale: PTFE
  • Driftstemperatur maks.: 120 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 20 °C: 400 bar