Håndskubeventil, G 1/4 AG, SW 17, PN max. 10 bar

Art.-nr.: 103760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103760
EAN/GTIN 4047322224260
Producentnummer 103760
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Håndskubeventil, driftstemperatur 0 °C til 70 °C, G 1/4 AG, SW 17, PN max. 10 bar. Til brug på apparater, der skal udluftes ved slukning på grund af sikkerhedsbestemmelser eller af tekniske årsager. Ved afspærring kobles trykluftudstyret fra nettet, samtidig med at udluftningen finder sted.

Egenskab:

  • B: 24,0 mm
  • L: 77,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gevind: G 1/4 AG
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: 0 °C