Beskrivelse:
3/2-vejsventil, NAMUR, mono, NC, eloxeret aluminium, driftstemperatur maks. 70 °C, arbejdstryk 1, 5-10 bar, tilslutning G 1/4, 24 V DC. 3/2- eller 5/2-vejs stempelventiler i monostabil udførelse med fjederrumsudluftning og pneumatisk fjederretur. Med håndbetjent stopknap og mulighed for udluftningsbegrænsning. Følgende udførelser kan fås på forespørgsel:
- Rustfrit stål, alternativt Ematal-overflader
- ATEX
- egnet til lave temperaturer
- egnet til høje temperaturer
Egenskab:
- DN: 7
- Medium: Luft, neutrale gasser (filtreret)
- Hus: aluminium elokseret
- Skyder: Rustfrit stål
- Spænding: 24 V DC
- Tilslutning: G 1/4
- Gennemstrømning: 1250 l/min
- Leveringsomfang: Apparatstik PG 9, 1 kodestift, 2 O-ringe, 2 skruer
- tætningsmateriale: NBR
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Arbejdstryk min.: 1,5 bar
- Effektforbrug: 3 W=/ 5 VA~
- Elektrisk tilslutning: Apparatstik PG 9
- Driftstemperatur maks.: 70 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C