Kompaktflange-Kuha, pneumatisk aktuator, dobbeltvirkende, ES, DN 40

Art.-nr.: 103642
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103642
EAN/GTIN 4047322075305
Producentnummer 103642
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2-vejs kompakt flange-kugleventil, pneumatisk aktuator, dobbeltvirkende, ES 1.4408, driftstemperatur -10 °C til 200 °C, DN 40, PN max. 40 bar. 2-vejs kompakt flange-kugleventil, fuld gennemgang. Pneumatisk svingaktuator i dobbelt- eller enkeltvirkende udførelse og integreret positionsindikator.

Egenskab:

  • A: 161,0 mm
  • B: 176,3 mm
  • C: 62,0 mm
  • D: 145,0 mm
  • E: 88,0 mm
  • F: 92,5 mm
  • DN: 40
  • PN: 40 bar
  • Udførelse: dobbeltvirkende
  • Drejningsvinkel: 90°
  • ventiladapter: iht. NAMUR
  • Materiale til drev: aluminium elokseret
  • Maks. styretryk: 5,5 bar
  • Driftstemperatur: -10 °C til 200 °C (afhængigt af driftstryk)
  • Materiale kuglehane: Rustfrit stål 1.4408, med ISO-flangeplade
  • Tætningsmateriale til drev: NBR
  • Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE