ES-Kuha, pneumatisk aktuator dobbeltvirkende, L-boring, Rp 3/4

Art.-nr.: 103615
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103615
EAN/GTIN 4047322076876
Producentnummer 103615
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-vejs ES-kugleventil, pneumatisk aktuator L=116 mm, L-boring, driftstemperatur -20 °C til 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. 3-vejs ventil, reduceret gennemgang. Pneumatisk svingaktuator i dobbelt- eller enkeltvirkende udførelse og integreret stillingsindikator. Standardiserede grænseflader.: Forbindelsessted mellem drev og armatur: Fire henholdsvis otte indvendige gevind i drivhuset i henhold til EN ISO 5211. Forbindelsessted mellem drev og styreventil: I henhold til NAMUR eller VDI/VDE 3845. Forbindelsessted mellem drev og signalapparat: I henhold til VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Egenskab:

  • A: 116,0 mm
  • B: 136,0 mm
  • D: 23,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • SW: 32 mm
  • Gevind: Rp 3/4
  • stilling: L 2
  • Udførelse: dobbeltvirkende
  • Drejningsvinkel: 90°
  • ventiladapter: iht. NAMUR
  • Materiale til drev: aluminium elokseret
  • Driftstryk maks.: 63 bar
  • Materiale kuglehane: Rustfrit stål 1.4401, med ISO-flangeplade
  • Tætningsmateriale til drev: NBR
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE / FKM