Beskrivelse:
2-vejs kugleventil i rustfrit stål, pneumatisk aktuator, dobbeltvirkende, driftstemperatur -20 °C til 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 63 bar. 2-vejs hane, 3-delt, fuld gennemgang. Pneumatisk svingaktuator i dobbelt- eller enkeltvirkende udførelse og integreret stillingsindikator. Standardiserede grænseflader.: Forbindelsessted mellem drev og armatur: Fire henholdsvis otte indvendige gevind i drivhuset i henhold til EN ISO 5211. Forbindelsessted mellem drev og styreventil: I henhold til NAMUR eller VDI/VDE 3845. Forbindelsessted mellem drev og signalapparat: I henhold til VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Egenskab:
- A: 161,0 mm
- B: 207,0 mm
- D: 50,0 mm
- L: 140,0 mm
- DN: 50
- SW: 74 mm
- Gevind: Rp 2
- Udførelse: dobbeltvirkende
- Drejningsvinkel: 90°
- ventiladapter: iht. NAMUR
- Materiale til drev: aluminium elokseret
- Driftstryk maks.: 63 bar
- Materiale kuglehane: Rustfrit stål 1.4401, med ISO-flangeplade
- Tætningsmateriale til drev: NBR
- Driftstemperatur maks.: 70 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C
- Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE