Beskrivelse:
2-vejs kugleventil i rustfrit stål, pneumatisk aktuator L=133 mm, dobbeltvirkende, driftstemperatur -20 °C til 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. 2-vejs hane, 3-delt, fuld gennemgang. Pneumatisk svingaktuator i dobbelt- eller enkeltvirkende udførelse og integreret stillingsindikator. Standardiserede grænseflader.: Forbindelsessted mellem drev og armatur: Fire henholdsvis otte indvendige gevind i drivhuset i henhold til EN ISO 5211. Forbindelsessted mellem drev og styreventil: I henhold til NAMUR eller VDI/VDE 3845. Forbindelsessted mellem drev og signalapparat: I henhold til VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Egenskab:
- A: 133,0 mm
- B: 148,0 mm
- D: 27,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 20
- SW: 35 mm
- Gevind: Rp 3/4
- Udførelse: dobbeltvirkende
- Drejningsvinkel: 90°
- ventiladapter: iht. NAMUR
- Materiale til drev: aluminium elokseret
- Driftstryk maks.: 63 bar
- Materiale kuglehane: Rustfrit stål 1.4401, med ISO-flangeplade
- Tætningsmateriale til drev: NBR
- Driftstemperatur maks.: 70 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C
- Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE