Messingkuglehane, pneumatisk aktuator med fjederlukning, Rp 3/4

Art.-nr.: 103533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103533
EAN/GTIN 4047322075992
Producentnummer 103533
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2-vejs messingkuglehane, pneumatisk aktuator med fjederlukning, messing forniklet, driftstemperatur maks. 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN maks. 40 bar. 2-vejs han, fuld gennemgang. Pneumatisk svingaktuator i dobbelt- eller enkeltvirkende udførelse og integreret positionsindikator.

Egenskab:

  • A: 133,0 mm
  • B: 145,0 mm
  • D: 20,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • PN: 40 bar
  • SW: 32 mm
  • Gevind: Rp 3/4
  • Udførelse: enkeltvirkende - fjederlukkende
  • Drejningsvinkel: 90°
  • ventiladapter: standardudstyr
  • Materiale til drev: aluminium elokseret
  • Materiale kuglehane: Nikkelbelagt messing med ISO-flangeplade
  • Tætningsmateriale til drev: NBR
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Tætningsmateriale til kuglehane: PTFE / FKM