3-vejs kugleventil, standard, L-boring, messing forniklet, Rp 1/2, DN 15

Art.-nr.: 103377
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103377
EAN/GTIN 4047322012744
Producentnummer 103377
L-nummer L00970 121983
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-vejs kugleventil, standard, L-boring, messing forniklet, medium-/omgivelsestemperatur. -10 °C til 120 °C, Rp 1/2, DN 15, PN maks. 40 bar. 3-vejs kugleventil med fuld gennemgang til omledning af medier. Anvendelsesområde: Vand, ugiftige gasser, VVS-installationer, olier, generelle industrielle anvendelser, dieselbrændstof

Egenskab:

  • A: 100,0 mm
  • B: 64,0 mm
  • L: 69,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: Rp 1/2
  • Håndtag: Aluminium, sortlakeret
  • Indvendige dele: messing, forniklet
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • tætningsmateriale: PTFE
  • gevindmateriale: Messing blank
  • Mediumtemperatur maks.: 120 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 120 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C