3-vejs kugleventil, T-boring, standardudførelse, messing forniklet, Rp 2

Art.-nr.: 103374
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103374
EAN/GTIN 4047322275873
Producentnummer 103374
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3-vejs kugleventil, T-boring, standardudførelse, messing forniklet, medium-/omgivelsestemperatur. -15 °C til 100 °C, Rp 2, DN 50, PN maks. 16 bar. Udførelse med tætning på alle sider med T-boring. Denne model har ikke 360° håndtagsdrejning, men kun 90°. Dermed er der kun 2 koblingspositioner i stedet for 4.

Egenskab:

  • A: 235,0 mm
  • B: 141,0 mm
  • E: 47,0 mm
  • L: 169,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 95,0 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • kugle: messing, forniklet
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: Rp 2
  • Håndtag: Aluminium, sortlakeret
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Boring Kugle: 44
  • tætningsmateriale: PTFE
  • gevindmateriale: messing, forniklet
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 20 °C: 16 bar