Kompressorer Trykafbryder uden aflastningsventil, G1/2, 2, 5-16 bar

Art.-nr.: 103058
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103058
EAN/GTIN 4047322211406
Producentnummer 103058
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykafbryder, kompressorer, uden aflastningsventil, trefaset strøm, F4 1/2, medietemperatur -5 °C til 80 °C, G 1/2, indstillingsområde 2, 5 -16 bar.

Egenskab:

  • Gevind: G 1/2 IG
  • polantal: 3
  • Funktion: åbner
  • Kapslingsklasse: IP 54
  • Udførelse: Tre-fase udførelse
  • Skiftefrekvens: maks. 120 (elektrisk), 600 (mekanisk)
  • Indstillingsområde maks.: 16 bar
  • Indstillingsområde min.: 2,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 80 °C
  • Mediumtemperatur min.: -5 °C