Vakuumtrykafbryder, elektrisk tilslutning M12x1, flange, -0, 85/-0, 15 bar

Art.-nr.: 103038
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103038
EAN/GTIN 4047322212199
Producentnummer 103038
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vakuumtrykafbryder, elektrisk M12x1, temperatur: -20 °C til 80 °C, flange, indstillelig. -0,85 / -0,15 bar, maks. 48 V AC / 24 V DC. Til omdannelse af pneumatiske signaler til elektriske signaler. Konstrueret til brug i grov vakuumområdet (teknisk vakuum). Universel anvendelsesmulighed som åbner, lukker eller omskifter. Enhederne er fri for stoffer, der forstyrrer lakbenetningen (labsfrie).

Egenskab:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Hus: Specialtrykstøbning
  • Gevind: Flange
  • membraner: NBR
  • Kapslingsklasse: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • skiftespænding: maks. 48 V AC / 24 V DC
  • Skiftefrekvens: 1 Hz
  • Anvendelsesområde: Trykluftanvendelser
  • Indstillingsområde maks.: -0,15 bar
  • Indstillingsområde min.: -0,85 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C