Beskrivelse:
Trykafbryder, elektrisk M12x1, skiftekontakt, specialudførelse, temperatur: -20 °C til 80 °C, G 1/4, indstillelig. 1-16 bar, maks. 48 V AC/24 V DC. Til omdannelse af pneumatiske signaler til elektriske signaler. Skiftepunktet kan indstilles trinløst med indstillingsknappen. Universel anvendelsesmulighed som åbner, lukker eller omskifter. Enhederne er fri for stoffer, der forstyrrer lakbenetningen (labsfrie).
Egenskab:
- A: 48,0 mm
- B: 28,0 mm
- Hus: Specialtrykstøbning
- Gevind: G 1/4 IG
- Funktion: vekselkontakt
- membraner: NBR
- Kapslingsklasse: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
- tætningsmateriale: NBR
- justeringskappe: Pulverlakeret aluminium
- skiftespænding: maks. 48 V AC / 24 V DC
- Skiftefrekvens: 200/min.
- Anvendelsesområde: Trykluftanvendelser
- Indstillingsområde maks.: 16 bar
- Indstillingsområde min.: 1 bar
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C