Trykafbryder elektrisk tilsl.slange M12x1, omskifter, G 1/4, 0, 5-8 bar

Art.-nr.: 103034
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103034
EAN/GTIN 4047322212175
Producentnummer 103034
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykafbryder, elektrisk M12x1, skiftekontakt, specialudførelse, temperatur: -20 °C til 80 °C, G 1/4, indstillelig. 0, 5-8 bar, maks. 48 V AC/24 V DC. Til omdannelse af pneumatiske signaler til elektriske signaler. Skiftepunktet kan indstilles trinløst med indstillingsknappen. Universel anvendelsesmulighed som åbner, lukker eller omskifter. Enhederne er fri for stoffer, der forstyrrer lakbenetningen (labsfrie).

Egenskab:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Hus: Specialtrykstøbning
  • Gevind: G 1/4 IG
  • Funktion: vekselkontakt
  • membraner: NBR
  • Kapslingsklasse: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • tætningsmateriale: NBR
  • justeringskappe: Pulverlakeret aluminium
  • skiftespænding: maks. 48 V AC / 24 V DC
  • Skiftefrekvens: 200/min.
  • Anvendelsesområde: Trykluftanvendelser
  • Indstillingsområde maks.: 8 bar
  • Indstillingsområde min.: 0,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C