Trykafbryder, bajonettilslutning, galvaniseret stål, G 1/8, 0, 5-2 bar

Art.-nr.: 103023
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103023
EAN/GTIN 4047322126311
Producentnummer 103023
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykafbryder, skiftekontakt, bajonettilslutning, galvaniseret stål, omgivelsestemperatur. -25 °C til 85 °C, G 1/8, indstillingsområde 0, 5-2 bar. Trykafbryder specielt til anvendelse i kritiske områder (vand) eller til udendørs brug. Højeste mulige beskyttelsesklasse IP 67 i forbindelse med den elektriske tilslutning i form af en bajonettkobling.

Egenskab:

  • Type: Membran (UR) fjederbelastet
  • Gevind: G 1/8 AG
  • Funktion: vekselkontakt
  • Materiale: Forzinket stål
  • skiftespænding: 42 V
  • Skiftefrekvens: 200/min
  • Indstillingsområde maks.: 2 bar
  • Indstillingsområde min.: 0,5 bar
  • Elektrisk tilslutning: Bajonetkobling stikforbindelse Ø 2,5 mm
  • Omgivelsestemperatur maks.: 85 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -25 °C