Trykafbryder, standard, galvaniseret stål, G 1/8, 10 - 70 bar, åbner

Art.-nr.: 103001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103001
EAN/GTIN 4047322126243
Producentnummer 103001
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykafbryder Standardudførelse, galvaniseret stål, omgivelsestemperatur. -25 °C til 85 °C, G 1/8, indstillingsområde 10 - 70 bar, åbner. Til flydende, ikke-ætsende og gasformige medier. Kan nemt justeres, også under tryk. Kan integreres i enhver monteringsposition. Trykindstilling via indvendig sekskantskrue.

Egenskab:

  • Type: Stempel med fjederbelastning
  • Gevind: G 1/8 AG
  • Funktion: åbner
  • Materiale: Forzinket stål
  • skiftespænding: 42 V
  • Skiftefrekvens: 200/min
  • Anvendelsesområde: Luft, hydraulikolie, olieemulsioner, vand
  • Indstillingsområde maks.: 70 bar
  • Indstillingsområde min.: 10 bar
  • Elektrisk tilslutning: Flad stik 2 x 6,3 x 0,8
  • Omgivelsestemperatur maks.: 85 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -25 °C