2/2-vejs magnetventil, ES, FPM, NC, direkte styret, 24 V DC, NPT 1/8, PN 0-14 bar

Art.-nr.: 102974
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 102974
EAN/GTIN 4047322156677
Producentnummer 102974
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

2/2-vejs magnetventil, AISI 304, FPM, NC, direkte styret, 24 V DC, med. temp. -15 til 120 °C, omgiv. temp. -15 til 55 °C, NPT1/8, PN0-14 bar. I udførelsen - direkte styret - tvangsstyret

Egenskab:

  • A: 91,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Konstruktion: 1
  • Hus: Rustfrit stål 1.4301
  • Gevind: NPT 1/8
  • Funktion: strømløs lukket (NC)
  • Kapslingsklasse: IP 65 (ved brug af apparatstik)
  • Indvendige dele: Rustfrit stål
  • ventilsæde: Rustfrit stål 1.4301
  • tætningsmateriale: FPM
  • Driftstryk maks.: 14 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Elektrisk tilslutning: til stikdåse PG 11 P, i henhold til DIN 4400
  • Mediumtemperatur maks.: 120 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 55 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C